Ringsleutelset doorgezet 8-delig
Ringsleutelset doorgezet 8-delig
RINGSLEUTEL-SET-8DLG-SW6-22
ZEBRA



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Opname: POWERDRIV 12-kant
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
- Oppervlak: Verchroomde, gepolijste ringen
- Geometrie: Ringzijde 18° diepgebogen
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 8 st |
Sleutelwijdte | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm |
RINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-6X7
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-8X9
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-10X11
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-12X13
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-14X15
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-16X17
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-18X19
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-20X22
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.