Ringsleutelset doorgezet 12 stuks
Ringsleutelset doorgezet 12-delig
RINGSLEUTEL-SET-SW6-32-12DLG
ZEBRA



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aandrijving: POWERDRIV 12-kant
Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak: Verchroomd, gepolijste ringen
Geometrie:
Ringzijde 18° diep gebogen
Inhoud: 12-delig
Van elke maat 1 dubbele ringsleutel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 12 st |
Sleutelwijdte | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm |
RINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-6X7
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-8X9
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-10X11
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-12X13
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-14X15
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-16X17
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-18X19
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-20X22
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-21X23
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-25X28
ZEBRARINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-30X32
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.