Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

Ringsleutelkop voor momentsleutel 9x12 mm aandr.

Art.-nr. 0714750610

EAN 4065746691260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

Art.-nr. 0714750610
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
Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
  • Geschikt voor montagewerk in krappe ruimten

  • Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schacht met binnenvierkant

9 x 12 mm

Aansluiting

10 mm

Materiaal

CR-V-ST gehard

Oppervlakte

Verchroomd

Lengte (L1)

42,6 mm

Koplengte (L2)

26 mm

Kopdiameter (D1)

17 mm

Hoogte vierkant (D2)

12 mm

Aandrijving in inches

1

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

MOMENTSLEUTEL-OPSTEEK-9X12MM-12-60NM

Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
x 1 st
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(20-100NM)

Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap