Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ringmoer

Ringmoer type 1
MOER MET VASTE RING-OPEL- M6 VZ

Art.-nr. 0501103057

EAN 4047376897397

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ringmoer

Art.-nr. 0501103057
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
De borgende en tegelijk draaibare verbinding tussen moer en ring voorkomt dat de moer wegglijdt en maakt de montage eenvoudiger.
  • Hoge bevestigingskracht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor schroef

M6

Sleutelwijdte

10 mm

Schijfdiameter

18 mm

Hoogte

7,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt transparant

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

51111835624, N910104006000, 2064162

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2

11095121

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie