Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ringen met vierkant gat

DIN 440 roestvast staal A4 blank, vorm V
SLUITRING-HOUT-DIN440-A4-V-D9,0

Art.-nr. 04129038

EAN 4057708656127

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ringen met vierkant gat

Art.-nr. 04129038
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
DIN 440, roestvast staal, A4, vorm V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met name voor houtbouw

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

9 mm

Lengte (l1)

9 mm

Buitendiameter (d2)

28 mm

Dikte (h1)

3 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

V

DIN

440

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie