Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ringbout PSA EN795 RVS

BLT-RG-PSA-EN795-STNLS-2P-M16

Art.-nr. 5162128016

EAN 4061975330734

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ringbout PSA EN795 RVS

Art.-nr. 5162128016
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
Secure attachment point for use as an attachment system
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

2

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l)

74 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l1)

24 mm

Hoogte (h1)

59,5 mm

Ringhoogte (b1)

13 mm

Ringdikte (s1)

14,5 mm

Binnendiameter (d2)

39 mm

Buitendiameter (d3)

65 mm

Diameter contactoppervlak (d4)

56 mm

Max. koppel

60 Nm

Productgewicht (per stuk)

704,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie