Ringbout 8.8, richtbaar
Ringbout 8.8, richtbaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
5162 206 15 |
5162 208 15 |
5162 210 16 |
5162 212 22 |
5162 214 20 |
5162 216 29 |
5162 220 32 |
5162 224 40 |
5162 230 45 |
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l) | 15 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l1) | 15 mm |
Hoogte (h1) | 45 mm |
Ringdikte (s1) | 10 mm |
Binnendiameter (d2) | 25 mm |
Buitendiameter (d3) | 45 mm |
Diameter contactoppervlak (d4) | 25 mm |
Flenshoogte (h2) | 10 mm |
Max. koppel | 3.5 Nm |
Productgewicht (per stuk) | 100.000 g |