Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring voor cilinderkopschroef

DIN 433 staal 140 HV geel galvanisch verzinkt
SLUITRING-DIN433-140HV-(A3C)-D8,4

Art.-nr. 04140008

EAN 4024835448475

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring voor cilinderkopschroef

Art.-nr. 04140008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 433, staal, 140 HV, geel galvanisch verzinkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bij voorkeur voor cilinderkopschroeven

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

15 mm

Dikte (h1)

1,6 mm

Normering

DIN 433

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Geschikt voor

Bij voorkeur voor cilinderbouten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie