Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring met rond gat, voornamelijk voor houtbouw

DIN 440 staal geel galvanisch verzinkt, vorm R
SLUITRING-HOUT-DIN440-R-(A2C)-9,0X28X3

Art.-nr. 0459909

EAN 4055374240466

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring met rond gat, voornamelijk voor houtbouw

Art.-nr. 0459909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 440 staal, geel galvanisch verzinkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor houtverbinders

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

9 mm

Buitendiameter (d2)

28 mm

Dikte (h1)

3 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

100 HV

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Vorm

R

DIN

440

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie