Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring met grote buitendiameter

DIN 9021 staal geel galvanisch verzinkt
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2C)-D3,7

Art.-nr. 0416035

EAN 4038898306382

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring met grote buitendiameter

Art.-nr. 0416035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 9021, staal, geel verzinkt (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M3,5

Binnendiameter (d1)

3,7 mm

Buitendiameter (d2)

11 mm

Dikte (h1)

0,8 mm

Normering

DIN 9021

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Uitvoering

Met grote buitendiameter

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie