Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ring/carrosseriering assortiment - ASS-RNG-DIN125/CARR-(A2K)-1125X-SYSKO Ring/carrosseriering assortiment - ASS-RNG-DIN125/CARR-(A2K)-1125X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Ring/carrosseriering assortiment - ASS-RNG-DIN125/CARR-(A2K)-1125X-SYSKO - 1
Ring/carrosseriering assortiment - ASS-RNG-DIN125/CARR-(A2K)-1125X-SYSKO - 2

Ring/carrosseriering assortiment

DIN 125/522 staal verzinkt 1125 stuks sysko
ASS-RNG-DIN125/CARR-(A2K)-1125X-SYSKO

Art.-nr. 5964040702

EAN 4046777997897

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring/carrosseriering assortiment

Art.-nr. 5964040702
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
1125 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Ringen, DIN 125, vorm A (140 HV), staal, blauw verzinkt (A2K). Carrosserieringen conform toleranties van DIN 522, staal, blauw verzinkt (A2K).

Assortiment met 1125 stuks


  • 100 ringen, D13

  • 75 ringen, D15

  • 50 ringen, D17

  • 100 carrosserieringen 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 ringen D10,5

  • 100 carrosserieringen 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 ringen D6,4

  • 100 carrosserieringen 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 ringen D8,4

  • 100 ringen D4,3

  • 100 ringen D 5,3

  • 100 carrosserieringen 5,3 x 20 x 1,25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 125, DIN 522

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal stuks in assortiment of set

1125 st

Productgewicht (per stuk)

4732,000 g

Inclusief Ring/carrosseriering assortiment:
100 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Omschrijving:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Omschrijving:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Omschrijving:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 75 x
50 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Omschrijving:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Omschrijving:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Omschrijving:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Omschrijving:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Omschrijving:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-10,5X30X1,5

Omschrijving:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-5,3X20X1,25

Omschrijving:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-6,4X25X1,25

Omschrijving:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-8,4X25X1,25

Omschrijving:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
Hoeveelheid: 100 x