Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key

BLT-RG-WO.KEY-GK10-360-(0,75T)-M12

Art.-nr. 516222112

EAN 4062856144372

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key

Art.-nr. 516222112
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
Anchor point for lifting loads
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

750 kg

Max. draagvermogen

0,75 t

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l1)

18 mm

Hoogte (h1)

43 mm

Ringhoogte (b1)

12,5 mm

Ringdikte (s1)

11,5 mm

Binnendiameter (d2)

30 mm

Buitendiameter (d3)

55,5 mm

Diameter contactoppervlak (d4)

30 mm

Max. koppel

25 Nm

Productgewicht (per stuk)

226,500 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie