Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring

ISO 7089 messing blank

Art.-nr. 515002116
EAN 4052713564030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 7089 messing blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M16

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

17 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

4 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie