Ring
DIN 7349 staal 100 HV geel galvanisch verzinkt
SLUITRING-DIN7349-100HV-(A3C)-D28,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor schroeven met zware spanbussen
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M28 |
Binnendiameter (d1) | 29.000 mm |
Buitendiameter (d2) | 60 mm |
Dikte (h1) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 100 HV |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Geschikt voor | Bouten met zware spanbussen |