Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring

DIN 7349 staal 100 HV verzinkt
SLUITRING-DIN7349-100HV-(A2K)-D29,0

Art.-nr. 0497028

EAN 4024835646727

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring

Art.-nr. 0497028

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7349 staal 100 HV verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Voor schroeven met zware spanbussen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M27

Binnendiameter (d1)

29 mm

Buitendiameter (d2)

60 mm

Dikte (h1)

10 mm

Normering

DIN 7349

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

100 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Bouten met zware spanbussen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie