Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring

DIN 125 staal 140 HV gebruineerd
SLUITRING-DIN125-B-140HV-(BRU)-D31,0

Art.-nr. 0407902031

EAN 4038898848899

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring

Art.-nr. 0407902031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 125 staal, 140 HV, gebruineerd (BRU)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M30

Vorm

B

Binnendiameter (d1)

31 mm

Buitendiameter (d2)

56 mm

Dikte (h1)

4 mm

Normering

DIN 125

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Gebronsd

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie