Ring
DIN 125 staal 200 HV, zinklamel, zilver
SLUITRING-DIN125-A-200HV-(GE3A)-D15
Art.-nr. 4628406014
EAN 4048539580354
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M14 |
Vorm | A |
Binnendiameter (d1) | 15 mm |
Buitendiameter (d2) | 28 mm |
Dikte (h1) | 2,5 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |