Ring
DIN 125 staal, 140 HV, zink-nikkel
SHB-DIN125-A-140HV-(P3E)-D4,3
Art.-nr. 462840504
EAN 4049557911526
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M4 |
Vorm | A |
Binnendiameter (d1) | 4,3 mm |
Buitendiameter (d2) | 9 mm |
Dikte (h1) | 0,8 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |