Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring ISO 7091, staal, 100 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7091, staal 100 HV verzinkt
SLUITRING-ISO7091-100HV-(A2K)-16

Art.-nr. 5150040116

EAN 4046777155181

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring ISO 7091, staal, 100 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5150040116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Geschikt voor draad

M16

Binnendiameter (d1)

17,5 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

3 mm

Normering

ISO 7091

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

100 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie