Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring ISO 7089, staal, 300 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-300HV-(A2K)-12

Art.-nr. 51499812

EAN 4050641827791

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring ISO 7089, staal, 300 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 51499812
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
Geschikt voor draad

M12

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

13 mm

Buitendiameter (d2)

24 mm

Dikte (h1)

2,5 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie