Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 9021 staal verzinkt
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4

Art.-nr. 04168

EAN 4011231365253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 04168
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
Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

24 mm

Dikte (h1)

2 mm

Normering

DIN 9021

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Uitvoering

Met grote buitendiameter

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie