Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D5,3

Art.-nr. 04165

EAN 4011231365161

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 04165
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
Geschikt voor draad

M5

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

15 mm

Dikte (h1)

1,2 mm

Normering

DIN 9021

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Uitvoering

Met grote buitendiameter

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie