Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Riemetui voor elektriciens zonder metalen onderdelen

Riemtas, elektricien
GORDELGEREEDSCHAPSTAS-ELECTRICIEN

Art.-nr. 0715930226

EAN 4058794053319

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Riemetui voor elektriciens zonder metalen onderdelen

Art.-nr. 0715930226
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
Riemtas met twee grote opbergvakken, speciaal geschikt voor elektrische installatiewerkzaamheden.
  • Vier leren buitenzakken voor schroevendraaiers, messen en tangen

  • Rubberen banden aan de binnen- en buitenkant voor gereedschap

  • Nylonband met clipsluiting voor kleefbanden

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier) en veloursleren bekleding op de contactvlakken
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor elektrische werkzaamheden, maar ook voor constructie, installatie, reparaties, etc.

Lengte x breedte x hoogte (L x B x H)

250 x 110 x 290 mm

Voor bandbreedte

70 mm

Materiaal

Polyester/leer

Kleur

Zwart, Grijs

Productgewicht (per stuk)

290,000 g

Maximaal draagvermogen

3 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Leren riem met metalen dubbelpins gesp

LEDEREN GORDEL-(800-1200MM)-1330X50MM