Riembeugels Voor ronde ogen met diameter 36/40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen
Riembeugel rond oog D 36/40, ovaal oog 42 x 22 mm
RIEMBEUGEL-KLEIN-A2K-H15MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Beugellengte (H) | 15 mm |
Gaffelbreedte (B) | 16 mm |
Lengte (L) | 49 mm |
Breedte (A) | 15 mm |
Gatafstand | 34 mm |
Gatdiameter | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering | Kleine uitvoering |
Oppervlakte | Verzinkt |