Riem met clipsluiting
Riem met clipsluiting
Art.-nr. 0715930231
EAN 4046777992083
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lengte instelbaar met behulp van klittenband
- Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier)
De getoonde gereedschappen zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.
Datasheets(X)
Materiaal | PES - Polyester |
Kleur | Zwart, Grijs |
Maximaal draagvermogen | 10 kg |
Min./max. buikomvang | 800-1200 mm |
Productgewicht (per stuk) | 211,000 g |
Lengte | 1400 mm |
Breedte | 50 mm |