Ridoir inox A4 fourche/terminaison câble métallique
Ridoir inox A4 fourche/terminaison câble métal
RIDOIR-FOURCHE/TERMIN-CÂBLE-MET-A4-D4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Niveau de brillance | Poli |
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour diamètre d'élingue | 4 mm |
Diamètre nominal (d1) | 8 mm |
Diamètre du goujon (d2) | 8 mm |
Longueur min. (l1) | 200 mm |
Longueur max. (l2) | 275 mm |
Largeur de fourche (interne) (l3) | 11 mm |
Hauteur de fourche (h1) | 11 mm |
Poids du produit (par pièce) | 142.000 g |
Autre norme | WN 5176-018 |
Longueur min./max. | 200-275 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!