Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ridoir en acier inoxydable A4,

Ridoir inox A4 fourche/terminaison câble métal

Art. N° 5176018006

EAN 4052712064500

Prix affichés aux clients après connexion
Ridoir en acier inoxydable A4,

Art. N° 5176018006

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fermé avec fourche/borne
Indication

Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Garde-corps en fil métallique, applications dans la construction navale, l'aménagement paysager et le jardinage

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Niveau de brillance

Poli

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour diamètre d'élingue

6 mm

Diamètre nominal (d1)

12 mm

Diamètre du goujon (d2)

12 mm

Longueur min. (l1)

285 mm

Longueur max. (l2)

400 mm

Largeur de fourche (interne) (l3)

14 mm

Hauteur de fourche (h1)

20 mm

Poids du produit (par pièce)

414,000 g

Autre norme

WN 5176-018

Longueur min./max.

285-400 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12

x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D12,5MM-WREROP-6MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique