Ridoir Fermé avec fourche/borne
Ridoir inox A4 borne fourche/fil tourné
RIDOIR-CHAPE-USINEE/TERM-A4-5MM/M10
Art. N° 5176019005
EAN 4052712073137
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Crée des raccords esthétiques grâce au sertissage des câbles métalliques appropriés
- Lors du sertissage, s'assurer que les mors de sertissage corrects sont sélectionnés
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Niveau de brillance | Poli |
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour diamètre d'élingue | 5 mm |
Diamètre nominal (d1) | 10 mm |
Diamètre du goujon (d2) | 9 mm |
Longueur min. (l1) | 240 mm |
Longueur max. (l2) | 330 mm |
Largeur de fourche (interne) (l3) | 12 mm |
Hauteur de fourche (h1) | 14 mm |
Poids du produit (par pièce) | 248,000 g |
Autre norme | WN 5176-019 |
Longueur min./max. | 240-330 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!