Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ridoir Acier inoxydable A4, fermé

Ridoir chape usinée inox A4/term câb métal tourné
RIDOIR CHAPE ARTICULÉE/TERM. D- 4 MM/M8,

Art. N° 5176050004
EAN 4052712074165
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec chape articulée et terminaison câble métallique
  • Crée des raccords esthétiques grâce au sertissage des câbles métalliques appropriés

  • Lors du sertissage, s'assurer que les mors de sertissage corrects sont sélectionnés
Indication

Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

8 mm

Diamètre du goujon (d2)

8 mm

Longueur min. (l1)

210 mm

Longueur max. (l2)

285 mm

Largeur de fourche (interne) (l3)

10 mm

Hauteur de fourche (h1)

20 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Poids du produit (par pièce)

172.000 g

Type de filetage

Filetage métrique

Autre norme

WN 5176-050

Longueur min./max.

210-285 mm

Convient pour diamètre d'élingue

4 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12

x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D7,5MM-WREROP-4MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs