Ridoir Acier inoxydable A4, fermé
Ridoir chape usinée inox A4/term câb métal tourné
RIDOIR CHAPE ARTICULÉE/TERM. D- 3 MM/M6,
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Crée des raccords esthétiques grâce au sertissage des câbles métalliques appropriés
- Lors du sertissage, s'assurer que les mors de sertissage corrects sont sélectionnés
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Diamètre du goujon (d2) | 6 mm |
Longueur min. (l1) | 180 mm |
Longueur max. (l2) | 250 mm |
Largeur de fourche (interne) (l3) | 7 mm |
Hauteur de fourche (h1) | 15 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Poids du produit (par pièce) | 86.310 g |
Type de filetage | Filetage métrique |
Autre norme | WN 5176-050 |
Longueur min./max. | 180-250 mm |
Convient pour diamètre d'élingue | 3 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!