Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Richtwerkzeug-Bremsscheibe doppelseitig

Richtwerkzeug-Bremsscheibe doppelseitig
BREMSSHB-RIWZG-DOPPELSEITIG-180MM

Art.-Nr. 5228300200
EAN 4099618060915
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit zwei Schlitzen verschiedener Längen
  • Werkzeug zum schonenden Einrichten der von z.B. Stösse, Hitze oder Abnutzung verbogenen Bremsscheiben der hydraulischen Bremsen

  • Zwei präzise gefertigte Schlitze unterschiedlicher Länge sorgen für eine ideale Einstellung in jeder Situation

  • Rutschfester Griff für sicheres Arbeiten auch mit z.B. eingeölten Händen

  • Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

180 mm

Dicke

5 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Griff

Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

154 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen