Richtingaanwijzer 12 V/24 V
Laadklempwaarschuwingslamp
LAADKLEPLAMP-GLOEILAMP-24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Incl. 2 gloeilampen voor 24 V-werking (5 W/24 V)
Markering van laadkleppen overeenkomstig § 53b hoofdstuk 5
Datasheets(X)
Lengte | 136 mm |
Breedte | 113 mm |
Hoogte | 20 mm |
Asgat | 6.5 mm |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V DC |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!