Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ribbeldeuvel

DEUVEL-BEUKEN-8X40-1KG

Art.-nr. 090700840

EAN 4011231854481

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ribbeldeuvel

Art.-nr. 090700840

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 kg

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Uitvoering: Beuken

  • Afgeschuind aan beide zijden

  • 8–10% houtvochtgehalte

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (d1)

8 mm

Lengte (l1)

40 mm

Diameter x lengte

8 x 40 mm

Aantal per kg

780 st

Min./max. houtvochtgehalte

8-10 %

Materiaal

Red beech

Gewicht inhoud

5 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houtkoudlijm D3

HOUTKOUDLIJM-D3-12KG

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen
Houtkoudlijm D3

HOUTKOUDLIJM D3/D4 PT.24U.M.H. 500G

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen