Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Revolvertang

Revolvertang
REVOLVERTANG-L220MM

Art.-nr. 071505 11

EAN 4011231725156

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Revolvertang

Art.-nr. 071505 11
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
Handvat: kunststof-gecoat


Antislip



Tang: Plaatstaal, vernikkeld



Holpijpen: Gehard staal, zwart oxide



Openingsveer met vergrendelingspal

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ponsen van gaten in papier, karton, leer, textiel. Draai de revolverkop om de gewenste holpijpgrootte in te stellen.

Lengte (L)

220 mm

Lengte in inches (L)

9 in

Aantal ponsen

6 st

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

Kunststof

Stansdiameter

2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie