Revêtement de paroi latérale
Revêtement de paroi latérale en bois
PROT.LATERALE-MB-VITO-2014-L3H1-L3430
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Profilé exactement pour les spécifications du véhicule
En contreplaqué robuste de peuplier
Epaisseur : 4 mm
Revêtement
Recto revêtu gris-blanc, dos non traité
Quintuple collage
Conforme à la norme IF 20, classe E1 concernant les émissions de formaldéhyde
Fixations et raccords inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour constructeur du véhicule | Mercedes-Benz |
Convient pour le type de véhicule | Vito extra-long L3/H1 |
Année de construction | A partir de 2014 |
Empattement | 3430 mm |
Poids du produit (par pièce) | 21.000 kg |