Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Revêtement coupe-feu 5 KS Farbe

Revêtement coupe-feu pour cloison combinée

Art. N° 0893306212

EAN 4056807627908

Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement coupe-feu 5 KS Farbe

Art. N° 0893306212
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
Revêtement coupe-feu universel pour usage intérieur et extérieur

Revêtement coupe-feu et de protection contre l'incendie à base d'eau, de viscosité moyenne, non hygroscopique avec effet ablatif.



Le revêtement est une émulsion synthétique sans solvant et sans halogène contenant des pigments ignifuges. Le revêtement est classé comme produit à faible émission et ne contient pas de borates, de plastifiants, de formaldéhyde ou d'alkylphénol éthoxylés (APEO).


  • Sans solvant, aucune émission de COV

  • Peut être soumis à des contraintes mécaniques

  • Perméable à l'eau conformément à DIN 1048

  • Résistant à l'huile et à l'essence

  • Imperméable et résistant aux UV conformément à la norme DIN 53 384

  • Résiste au vieillissement

  • Flexible lorsqu'il est sec, même en couches épaisses
Indication

Bien agiter avant toute utilisation. Nettoyer les bords de l'ouverture. Peut être dilué avec un maximum de 3 % d'eau.


Refermer soigneusement les récipients ouverts après utilisation !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour utilisation dans les systèmes de joints de panneaux en fibre minérale EI 60 et EI 90/EI 120. Les systèmes de pénétration mixte pour l'étanchéité des câbles électriques et des tuyaux combustibles/non combustibles.

Mode d'emploi
  • Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur sans air

  • Ouverture de la buse : Sans air de 0,58 à 0,63 mm

  • Quantité d'application : 1,35 mm humide = 1 mm sec = 1,82 kg/m2

  • Peut être dilué avec un maximum de 3 % d'eau

  • Sec hors poussière après environ 3 heures à 20 °C

  • Séchage complet après environ 24 heures à 20 °C

Dans le système de pénétration mixte, seuls les bords coupés des panneaux en fibre minérale doivent être revêtus sur tout leur pourtour. Les câbles à l'intérieur de la cloison n'ont pas besoin de revêtement.

Type de récipient

Seau

Poids net

12,5 kg

Couleur

Blanc

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 30°C

Durée de stockage après production

18 Mois

Masse volumique

1,35 g/cm³

Résistance aux UV

Oui

Densité

1,35 g/cm³

Contenu

12,5 L

Résistance à

Intempéries