Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rétracteur de sangle d'arrimage à cliquet

Enrouleur pour sangle de fixation
SPANBANDOPROLLER

Art. N° 071392 355
EAN 4045727333501

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outil universel pour le déploiement rapide et professionnel des sangles d'arrimage à cliquet de 8 à 50 mm de large et d'une longueur maximale de 18 m
Indication

Fixer avec les aimants fournis, visser avec la plaque en acier inoxydable fournie ou visser directement sur le hayon

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

250 mm

Hauteur

50 mm

Largeur

215 mm

Matière

Acier / acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant