Retoucheerwas
Retoucheerwas
RETOUCHWAS-WAX-PEERBOOM-MEDIUM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ruime keuze aan kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleurtonen
- Eenvoudig op te brengen voor snel en gemakkelijk vullen van kleine krassen, scheuren en open naden
- Voordelige reparaties, in plaats van vervanging of een dure nieuwe behandeling van het hele oppervlak
- Lage mechanische sterkte
Wij wijzen u erop dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren (bijv. oorsprong, exact boomtype, oppervlaktebehandeling, enz.). Onopvallend retoucheren is daarom niet mogelijk met slechts één kleur was.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het opvullen en tegelijkertijd retoucheren van fijne krasjes, kleine (spijker)gaatjes en schuurplekken op geschilderde oppervlakken van echt hout en/of met kunststof coating. Aanbevolen voor gebruik binnen en voor oppervlakken die niet blootstaan aan belasting.
Retoucheerwas onder lichte druk haaks op de kleine krasjes inwrijven. Overtollige was met de kunststof schaaf (art.nr. 0890 305 30) verwijderen. Houd de schaaf daarbij plat op het oppervlak en werk in cirkelbewegingen. Het wasoppervlak vervolgens afdichten met een transparante lakspray (art.nr. 08931882/08931883).
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Chemische basis | Wax |
Kleur | Peer |
Dichtheid | 0.92 g/cm³ |
Verwekingspunt | 50 °C |
Voorwaarde verwekingspunt | conform ISO 2207 |
Minimale druppelpunt | 60 °C |
Voorwaarde druppelpunt | conform DIN 51801 |
Minimaal vlampunt | 180 °C |
Maximale viscositeit | 100 mPas |
Voorwaarde viscositeit | bij 120 °C |
Ondergrond met goede hechting | Hout, Kunststof, Papierfolie |
Wateroplosbaar | Nee |
Houdbaarheid vanaf productie | 4 jaren |