Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Retoucheerwas

Retoucheerwas
RETOUCHWAS-WAX-ESDOORN-MEDIUM-ROOD

Art.-nr. 0890403304
EAN 4052712348617

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opvullen en tegelijkertijd retoucheren van fijne krasjes, kleine gaatjes en schuurplekken.
  • Ruime keuze aan kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleurtonen

  • Eenvoudig op te brengen voor snel en gemakkelijk vullen van kleine krassen, scheuren en open naden

  • Voordelige reparaties, in plaats van vervanging of een dure nieuwe behandeling van het hele oppervlak

  • Lage mechanische sterkte
Opmerking

Wij wijzen u erop dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren (bijv. oorsprong, exact boomtype, oppervlaktebehandeling, enz.). Onopvallend retoucheren is daarom niet mogelijk met slechts één kleur was.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het opvullen en tegelijkertijd retoucheren van fijne krasjes, kleine (spijker)gaatjes en schuurplekken op geschilderde oppervlakken van echt hout en/of met kunststof coating. Aanbevolen voor gebruik binnen en voor oppervlakken die niet blootstaan aan belasting.

Handleiding

Retoucheerwas onder lichte druk haaks op de kleine krasjes inwrijven. Overtollige was met de kunststof schaaf (art.nr. 0890 305 30) verwijderen. Houd de schaaf daarbij plat op het oppervlak en werk in cirkelbewegingen. Het wasoppervlak vervolgens afdichten met een transparante lakspray (art.nr. 08931882/08931883).


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Wax

Kleur

Esdoorn

Dichtheid

0.92 g/cm³

Verwekingspunt

50 °C

Voorwaarde verwekingspunt

conform ISO 2207

Minimale druppelpunt

60 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform DIN 51801

Minimaal vlampunt

180 °C

Maximale viscositeit

100 mPas

Voorwaarde viscositeit

bij 120 °C

Ondergrond met goede hechting

Hout, Kunststof, Papierfolie

Wateroplosbaar

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

4 jaren

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie