Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ressort de montage pour éclairages intégrés Pour montage au plafond

Ressort de montage pour éclairage encastré
RESSORT-MNTG-(F.LUMINAIRE-LED)-ZINC

Art. N° 0976504140

EAN 4053479482750

Prix affichés aux clients après connexion
Ressort de montage pour éclairages intégrés Pour montage au plafond

Art. N° 0976504140
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
Convient aux éclairages intégrés EBL-24-2 à EBL-24-7
  • A visser simplement sur l'éclairage intégré

  • Pour le montage par serrage des plafonniers dans les faux-plafonds d'une épaisseur max. de 16 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre d'installation

68 mm

Profondeur d'installation

20 mm