Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ressort Pour masse d'équilibrage en zinc de type 74-3

Ressort pour masse d'équilibrage zinc forme 74-3
VEER VW STALEN VELG

Art. N° 083074 03
EAN 4038898782797

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour masses à rayons de sécurité revêtues en zinc

Comparaison Franken n° : 74-3

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour véhicules VW à roues en acier

Poids de la masse d'équilibrage

3.8 g

Matière

Acier à ressorts

Finition

Revêtu par poudre

Convient pour type de jante

Acier

Longueur

19.8 mm

Largeur

15.85 mm

Hauteur

12.00 mm

Poids du produit (par pièce)

3.800 g