Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Résistance à la chaleur Fügefest

Colle fixation roul. résistance chaleur, Fügefest

Art. N° 0893620050

EAN 4056807134307

Prix affichés aux clients après connexion
Résistance à la chaleur Fügefest

Art. N° 0893620050
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
Pour fixer les bagues et les roulements exposés à des températures élevées.
Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïde, polystyrène, polycarbonate (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixer des surfaces cylindriques, telles que des douilles et des roulements, exposées à des températures élevées. La colle résistante à la chaleur est utilisée dans le secteur de la construction automobile et des véhicules utilitaires, de l'usinage du métal et de la fabrication d'outils, de la construction navale, de la construction de moteurs et du génie mécanique, de la construction électrique et électronique.

Mode d'emploi

La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter les temps de séchage ! Pour les pièces coulissantes, appliquer la colle dans un cercle autour du bord extérieur de l'arbre et à l'intérieur du moyeu. Pour garantir une répartition homogène de la colle, faire tourner les pièces les unes autour des autres lors de l'application des joints. Pour les raccords pressés, appliquer une couche de colle uniforme sur les deux surfaces à coller, puis presser les surfaces l'une contre l'autre rapidement. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).


  • Matériaux passifs : nickel, zinc, étain, métaux précieux, aluminium avec teneur minimale en cuivre et/ou en manganèse, acier hautement allié, couches d'oxyde ou de chromate, plastique, verre et céramique.

  • Matériaux actifs : Acier, laiton, bronze, cuivre, aluminium (teneur en cuivre supérieure à 1 %).


Pour des applications où il y a contact avec de l'eau potable, les recommandations de l'Association allemande pour les colles (Industrieverband Klebstoffe e.V.) doivent être respectées :


  • Utiliser en faible quantité les produits d'étanchéité et les colles anaérobie.

  • Eviter tout excédent de produit ou essuyer si nécessaire.

  • Afin d'éviter tout excédent de colle à l'intérieur du tuyau, maintenir les deux premiers tours du filetage secs ou, si ce n'est pas possible techniquement, au moins le premier tour du filetage mâle.

  • Laisser la colle durcir pendant au moins 24 heures.

  • Rincer le système à l'eau avant utilisation.

Poids net

50 g

Base chimique

Ether d'acide méthacrylique

Couleur

Vert

Densité/conditions

1,11 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1

Convient pour filetage max.

M36

Capacité de remplissage des joints maxi

0,2 mm

Condition viscosité (résistance) min./max.

10000-16000 mPas / à 25 °C, Brookfield RVT, axe 5/20 tr/min

Conditions de polymérisation

Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer)

Sec au toucher min./max.

30-40 min

Résistance fonctionnelle min./max.

1-3 h

Résistance finale min./max.

12 h-24 h

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Température d'utilisation min./max.

-55 jusqu'à 200 °C

Point d'éclair min.

90 °C

Couple de démarrage min./max. /conditions

25-60 Nm / DIN EN 15865

Couple de serrage min.

20 Nm

Conditions pour couple de serrage recommandé

DIN EN 15865

Résistance au cisaillement de compression min./max. /conditions

25-50 N/mm² / conformément à la norme ISO 10123

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / à la température ambiante

Sans solvant

Oui

Sans silicone

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.