Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Réservoir d'eau sous pression Pour la technologie de carottage diamant

Réservoir d'eau CDT
RESERVOIR-D'EAU-SOUS-PRESSION-10L

Art. N° 0651150205
EAN 4047376733961

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Manomètre mesurant la pression du réservoir (6 bar max.)

  • Volume : 10 l

  • Longueur du flexible : 2,5 m

  • Soupape de sécurité permettant d'éviter toute surpression et de libérer la pression résiduelle

  • Grand entonnoir de remplissage.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux de perçage sur les chantiers sans présence de point d'eau.

Volume de liquide

10 L

Capacité de bac

13 L

Pression de service

6 bar

Matière

Acier

Hauteur x largeur

650 x 255 mm

Longueur du tuyau

2.5 m

Poids du produit (par pièce)

5997.000 g