Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reserve-steekkerfstift, andere

Reserve-steekkerfstift, andere
KERFS-STEEK-ISO8741-(A2C)-4X16

Art.-nr. 0248220416

EAN 4054458060679

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reserve-steekkerfstift, andere

Art.-nr. 0248220416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Normering

ISO 8741

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

16 mm

Lengte van de afkanting (a)

0,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie