Reserve conische kerfpaspen
PIN-TAPGRVD-ISO8741-A1-8X26
Art.-nr. 024824826
EAN 4046777227840
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | ISO 8741 |
Materiaal | RVS A1 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 26 mm |
Lengte van de afkanting (a) | 1 mm |