Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Réparation de filetage TIME-SERT®, filetage du bouchon de vidange M12x1,5

Kit réparation filetage bouchon vidange M12 x 1,5
VIDANGE D'HUILE TIME-SERT, M12, 15-TLG

Art. N° 0661121501

EAN 4011231544993

Prix affichés aux clients après connexion
Réparation de filetage TIME-SERT®, filetage du bouchon de vidange M12x1,5

Art. N° 0661121501
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
La technologie TIME-SERT offre de nombreux avantages pour la réparation de filetages de bouchons de vidange


  • Les bagues sont autofreinantes

  • Le guide sur le manchon fileté garantit que le bouchon de vidange est toujours positionné correctement lors de l'installation. Aucun problème d'étanchéité

  • La bague permet également de remplacer les filetages en toute fiabilité lorsque seuls quelques tours de filetages sont disponibles.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Réparation de filetage TIME-SERT®, filetage du bouchon de vidange M12x1,5 comprenant:
1 x
Foret Time-Sert®

MÈCHE HSS M12

Description: Foret spécial pour extraire les restes de filets de vis cassés
Quantité: 1 x
1 x
Coupe-fil pour TIME-SERT® en HSS

FILIÈRE HSS, M12

Description:
M12 x 1,5
Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège TIME-SERT®

FRAISE DE SIÈGE M12

Description:
M12 x 1,5
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

DISPOSITIF DE VISSAGE M12

Description:
M12 x 1,5
Quantité: 1 x
Manchon de guidage
1 x
Manchon de guidage

GUIDTHR-HSS-M12X1,5

Description: Pour jeu de filetages de bouchon de vidange
Quantité: 1 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

TIME SERT DRAADBUS M12X1,5X6,7

Description:
M12 x 1,5; 6.7 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-12X150X9,3

Description:
M12 x 1,5; 9.3 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x