Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reparatieset olieaftapplug 14-delig

Assortiment olieaftapplugreparatie, 14-dlg
OLIEAFTAPPLUG PAKKINGSET 14 DELIG

Art.-nr. 1952004360

EAN 4056807820675

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reparatieset olieaftapplug 14-delig

Art.-nr. 1952004360
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
Voor het snel, correct en eenvoudig vervangen van de oorspronkelijke olieaftapplug als de schroefdraad in het oliecarter is beschadigd

Leveringsomvang:


  • 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M12x1,5

  • 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M14x1,5

  • 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M16x1,5

  • 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M18x1,5

  • 1 x koperen afdichtring d = 10 mm (25 stuks)

  • 1 x O-ring Ø1/4 inch (5 stuks)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De olieaftapplug voor reparatie bestaat uit twee delen. Het buitenste gedeelte is voorzien van de oorspronkelijke schroefdraad van de olieaftapplug. De schroefdraad heeft een iets conische vorm, waardoor een stevige en goede verbinding wordt gegarandeerd, zelfs als de schroefdraad van het oliecarter is beschadigd. Deze aansluiting hoeft niet opnieuw te worden geopend tijdens het verversen van de olie. De olie kan in de toekomst worden afgetapt met behulp van de kleine centrale schroef. Een kleine voorraad in de handel verkrijgbare koper- en o-ringen voor daaropvolgende olieverversingen is al opgenomen in de leveringsomvang.

Productgewicht (per stuk)

536,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie