Reparatiesandwichpaneelschroef met zeskantkop en afdichtring Faba® type A
Reparatieschroef, sandwichpaneel
SCHROEF-FABA-A-A2-RNG19-7,2X19
Art.-nr. 020107219
EAN 4011231258029
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor veilige schroefdraadvorming van de roestvaststalen schroef in stalen onderconstructies.
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Aluminium/staal
- Aluminium/aluminium
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal afdichtingsring | RVS A2 |
Oppervlak afdichtring | Blank |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Punt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 7,2 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 19 mm |
Ringdikte (h1) | 4 mm |
Kophoogte (k1) | 4,7 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW3/8 |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Schroefdraadlengte | 17 mm |