Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reparatiekneedmassa epoxystick metaal

Rep.massa epoxyst. metaal hoge temp.
EPOXY-STICK METAAL 120GR

Art.-nr. 0893449011

EAN 4050641131980

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reparatiekneedmassa epoxystick metaal

Art.-nr. 0893449011
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
2-componentenmassa voor snelle en eenvoudige reparatie van oppervlaktebeschadigingen

Gemakkelijk in het gebruik


  • Geen bewerkelijke mengprocedure nodig

  • Goede doseermogelijkheid

  • Snel aan te brengen


Uitstekende hechteigenschappen


  • Hoge sterkte

  • Breed toepasbaar


Gemakkelijk verder te bewerken


  • Geschikt voor een groot aantal verschillende nabewerkingen, bijv. boren, frezen, zagen en schuren

  • Overschilderbaar


Hoge temperatuurbestendigheid tot 120°C, kortdurend tot 150°C

Opmerking

Wanneer niet in gebruik vorst en direct zonlicht vermijden. Bij het aanbrengen van de reparatiemassa dienen handschoenen te worden gedragen. Vanwege verschillen in materiaaldichtheid zijn er ook verschillen in informatie over het gewicht van elk type stick. Voor toepassingen waarbij het materiaal zwaar belast wordt, moet van tevoren worden getest of de reparatiemassa geschikt is.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vullen van oppervlaktebeschadigingen op metaal, bijv. tandwielbehuizingen, aluminium en gietmetalen onderdelen, enz.


Ondergrond: Staal (blank en geanodiseerd), zinkplaten, gietijzer, aluminium, koper, messing, chroom, titanium, lood en roestvast staal

Handleiding
  • Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van vet, brandstof en olie zijn en moet voldoende stabiel zijn

  • Hechting wordt verbeterd door het oppervlak van tevoren op te ruwen

  • Benodigde hoeveelheid afdraaien of afsnijden en met de vingers kneden totdat er een gelijkmatige kleur wordt bereikt

  • De reparatiemassa vervolgens binnen 2 tot 3 minuten aanbrengen

  • Vingers met water bevochtigen om het vormgevingsproces te bevorderen

  • Na nog eens ca. 20 minuten is de massa volledig uitgehard en kan deze verder worden bewerkt

  • Zie technisch gegevensblad voor meer informatie

Chemische basis

Epoxyhars

Kleur

Zilverkleurig

Dichtheid

2,5 g/cm³

Lengte

175 mm

Diameter (Ø)

22 mm

Min./max. verwerkingstijd

2-5 min

Verder bewerkbaar na minimaal

20 min

Voorwaarde verder bewerken

bij 20 °C

Minimale eindsterkte

3 h

Voorwaarde eindsterkte

bij 23 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid van uitgeharde materialen

-20 tot 120 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

150 °C

Ondergrond met goede hechting

Koper, Messing, Aluminium, Lood, Chroom, RVS, Gietijzer, Staal (gepolijst en geanodiseerd), Titanium, Zinkplaten

Shore- hardheid D

85

Minimale treksterkte

6,4 N/mm²

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / vorstvrije ruimte, niet blootstellen aan zonlicht

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blanke lak

CLRLACSPR-MATT-ANTIFOGGING-400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Wegwerphandschoen nitril

DISPOSABLE NITRIEL HANDSCHOENEN M

Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
x 100 st
Wegwerphandschoen nitril

DISPOSABLE NITRIEL HANDSCHOENEN L

Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
x 100 st
Wegwerphandschoen nitril

DISPOSABLE NITRIEL HANDSCHOENEN XL

Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
x 100 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie