Reparatiehars VAKU 80
VAKU 80 reparatiehars
VAKU80 REPARATIEHARS - VERHARDER
Art.-nr. 089260801
EAN 4045989471461
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Evenwichtige harsinstelling
Uitstekende verwerkbaarheid
Speciale deksel/gietcombinatie
- Gebruiksvriendelijk
- Gemakkelijk te legen tot de laatste druppel
Bij lamineren in combinatie met glasvezelmat VAKU 90 ervoor zorgen dat het product blaasvrij wordt opgebracht. VAKU 80 nat-in-nat in verschillende stappen opbrengen. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 80: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 0 g/l.
Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit gaat ten koste van de hechting)!
Let ook op minder = meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuur in verschillende dunne lagen op te brengen.
Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Automotive/cargo: In de voertuig-, boten-, carrosserie- en chassisbouw voor het repareren van breuk. Voor het repareren van GVK-delen en voor het herstellen van vorm en stabiliteit. Metaal: Herstel en reparatie van GVK-delen, bouw van prototypen en boten.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
Oppervlakken opschuren
Om eventuele klachten uit te sluiten, dient u altijd de juiste mengverhouding tussen plamuur en harder aan te houden.
- Dosering: 2% harder
- Verwerkbaarheid 10-15 minuten bij 20 °C
- Droogtijd 60 minuten bij 20 °C
- Schuurpapier P 60-80
Inhoud | 869,6 ml |
Geur | Karakteristiek |
Gewicht inhoud | 970 g |
Voorwaarde VOC-concentratie | ChemVOCFarb |
Chemische basis | Polyesterhars |
Kleur | Geelachtig |
Toevoeging verharder | 2 % |
Dichtheid | 1,15 g/cm³ |
Max. pottijd | 15 min |
Min. pottijd | 10 min |
Voorwaarde pottijd | bij 20 °C |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Min. droogtijd | 60 min |
Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen | 80 °C |
Max. toelaatbare VOC-concentratie | 250 g/l |
Max. VOC-concentratie | 0 g/l |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!